Beli reducer stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yaofa Concentric Reducer SCH40 SS304 ASME B16.9 (Reducer Konsentris)
    Mulai

    Rp139.900

    Yaofa Concentric Reducer SCH40 SS304 ASME B16.9 (Reducer Konsentris)
    Deskripsi:
    Reducer Concentric SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa dengan diameter berbeda secara konsentris, memastikan aliran fluida tetap lancar dan efisien. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini tahan terhadap korosi, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.Dapatkan Reducer Concentric SS304 untuk memastikan transisi pipa yang mulus dan efisien. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau pesan langsung sekarang!
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  2. Non Brand Buttweld Socket Reducer Stainless Steel (Sambungan Pipa Stainless Steel)
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Buttweld Socket Reducer Stainless Steel (Sambungan Pipa Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Stainless Steel SS304 dan SS316 adalah material stainless yang paling umum digunakan, diantaranya untuk fitting, pompa, material kontruksi dan industri. Fitting Stainless Steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan ketahanan temperatur sampai dengan 400 °C. Dapat bekerja dengan baik pada medium air, gas, dan minyak.
    atribut:
    • Connection: Socket Weld
    • Material: SS304
  3. Non Brand Reducer Double Niple Stainless
    Mulai

    Rp32.900

    Non Brand Reducer Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Reducer Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 X 3/8
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
    • Class: 150
  4. Ravale Ball Valve
    Mulai

    Rp139.900

    Ravale Ball Valve
    Deskripsi:
    STOP KRAN AIR BALL VALVE STAINLESS STEELBall Valve Ravale menggunakan bahan Stainless Steel murni membuat tidak mudah berkarat, putaran lembut dan tahan lama.
    atribut:
    • Size (inch): 1
    • Heart/Inner Ball Material: PVC
    • Handle Material: Stainless coated with rubber
    • Body Material: Stainless steel
  5. Non Brand Stainless Steel Threaded Reducing Socket (Soket Reduksi Stainless)
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Stainless Steel Threaded Reducing Socket (Soket Reduksi Stainless)
    Deskripsi:
    Stainless Steel SS304 dan SS316 adalah material stainless yang paling umum digunakan, diantaranya untuk fitting, pompa, material kontruksi dan industri. Fitting Stainless Steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan ketahanan temperatur sampai dengan 400 °C. Dapat bekerja dengan baik pada medium air, gas, dan minyak.
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: Threaded
  6. ALDO Sok Drat Dalam
    Mulai

    Rp50.900

    ALDO Sok Drat Dalam
    atribut:
    • Material: Brass
  7. Non Brand Stainless Steel Female Reducing Socket (Sok Reduksi Drat Dalam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Stainless Steel Female Reducing Socket (Sok Reduksi Drat Dalam)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Side 1: Female Thread; Side 2: Female Thread
  8. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp199.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  9. Non Brand Double Niple Stainless
    BARU
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
  10. JD Delcorte Tee Eccentric Reducer 304/L NPT 3M JD
    Mulai

    Rp1.199.900

    JD Delcorte Tee Eccentric Reducer 304/L NPT 3M JD
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3M
  11. Ravale Straight Sock Inner Thread (Sambungan Drat Lurus)
    Mulai

    Rp9.900

    Ravale Straight Sock Inner Thread (Sambungan Drat Lurus)
    Deskripsi:
    sock drat dalam biasa di gunakan untuk penyambungan pada pipa pvc dan pada keran air, karena keran air memiliki drat di luar
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1/2x1/2
    • Material: Stainless steel
  12. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  13. Metalwork Reducer Taper Male Female Fitting Series A4 (Sambungan Reduksi)
    Mulai

    Rp50.900

    Metalwork Reducer Taper Male Female Fitting Series A4 (Sambungan Reduksi)
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Functional Denomination: Fitting A4 Reducer Female Conical
    • Max. Input Pressure (bar): 060
    • Maximum Temperature (°C): 150
    • Min. Input Pressure (bar): -0.99
    • Minimum Temperature (°C): -40
    • Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
    • Thread Type: Cylindrical Gas
  14. Traytek Left Reducer Tray Electro Galvanize
    Mulai

    Rp85.900

    Traytek Left Reducer Tray Electro Galvanize
    Deskripsi:
    Suitable for joining cable tray section of different width in the same plane
    atribut:
    • Length (mm): 600
    • Finishing: Electro Galvanize
  15. BENKAN Concentric Reducer WPB-S BW S80 BKN
    Mulai

    Rp47.900

Daftar Harga reducer stainless Terbaru October 2026
Yaofa Concentric Reducer SCH40 SS304 ASME B16.9 (Reducer Konsentris)Rp139.900
Non Brand Buttweld Socket Reducer Stainless Steel (Sambungan Pipa Stainless Steel)Rp239.900
G Iron Pipe Fittings Watermour (Pengunci Sambungan Pipa Galvanis)Rp28.900
G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)Rp9.900
Non Brand Reducer Double Niple StainlessRp32.900
Ravale Ball ValveRp139.900
Non Brand Stainless Steel Threaded Reducing Socket (Soket Reduksi Stainless)Rp44.900
ALDO Sok Drat DalamRp50.900
Non Brand Stainless Steel Female Reducing Socket (Sok Reduksi Drat Dalam)Rp21.900
Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Rp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)